ウエストカウンティーローズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33668654 品番 431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

軽くやわらかい人工皮革製
洗濯も可能で、洗っても柔らかい
肘付近まで棘をガードする珍しい仕様

用途
バラのお手入れ
ガーデニング
サイズL ルビー 材質人工皮革 入数(双)1 機能軽量、柔軟性、洗濯可 全長(cm)41.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33668663
2020-09-09
用途:
実は・・・保護猫活動に使います!
運輸・通信業

捕獲器に入った猫を場合によって出さなくてはいけないこともあります。
その際にケガしないためグローブをつける必要があります。
革製のものもありますが、カビやすいので他の素材を探していたところ
棘対策のこちらを見つけました!
洗濯もできるし、何と言っても手の小さい私にはSサイズしか合いません
のでまさにこの商品しかない!っということで注文しました。
現物もしっかりとした作りですし、サイズもピッタリ!
指も動かしやすく大満足でした!!

あとは・・・実際に使ってみなくてはわかりませんが
猫の爪をどのくらいガードしてくれるのか、楽しみです!

1人が参考にしています
対象商品:
33668645
2020-04-07
用途:
薔薇用
その他業種

腕までカバーできるので、棘のある植物の剪定時に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
33668663
2019-07-03
用途:
バラの剪定など
卸売・小売業

母のために購入しました。今までビニール手袋や軍手を使用していたらしく、こちらを購入してから手に傷をつくることなく園芸を楽しめているようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする