モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 液状ガスケット
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 電気/電子用
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シール/固定
シリコーン接着シール材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(333mL×10本)
注文コード
33668803
品番
TSE3877-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れています。
金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途
高温用機器の接着シール
電子オーブンレンジ、アイロンなど家庭用熱器具の接着シール
硬さ
25(タイプA)
伸び(%)
440
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×10
15
粘度
300Pa.s{3000P}(23℃)
引張強度(MPa)
2.0{20kgf/cm
2
}
密度(g/cm
3
)
1.08(23℃)
外観
硬化前:黒色流動性、硬化後:ゴム状
硬化条件
23℃、50%RH、7日
熱伝導率(W/mk)
0.18
誘電正接
0.01(60Hz)
タックフリータイム(分)
20(23℃)
絶縁破壊強度(kV/mm)
20
注意
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
換気のよい所で使用してください。