FESTOOL
FESTOOLの 業務用掃除機
FESTOOLの 乾湿両用掃除機
集塵機 CTL 36 標準セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33670343
品番
574969H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥254,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
乾湿両用掃除機としても使用できます。
ホースに帯電防止処理付です。
工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
集塵容量(L)
36
トラスコ品番
138-5196
幅(mm)
365
質量(kg)
14.4
高さ(mm)
596
タイプ
HEPAフィルター内蔵電動工具連動タイプ
奥行(mm)
630
消費電力(W)
1200
騒音値(dB)
71
最大風量(m
3
/min)
3.9
最大真空圧(kPa)
24