※滑り止め部分は底にして使用してください

NVS-01 Nスリップ・ストラップ FALCON(ファルコン) 33670404 NVS-01 Nスリップ・ストラップ FALCON(ファルコン) 33670404 NVS-01 Nスリップ・ストラップ FALCON(ファルコン) 33670404

Nスリップ・ストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード33670404 品番NVS-01
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強力ストッパー面を米国ベルクロ社ワンラップ・ストラップに装着した滑り止めストラップ。非常に軽量な上接地面が柔らかいので屋内の床面も傷つけません。幅25ミリと細いためズレがなく、長さが40センチでどんな靴にも対応できます。取り付けは簡単でシッカリ止まり、外す時も簡単です。ストラップは簡単にカットして調整できます

材質滑り止め/塩化ビニール、ワンラップストラップ/ポリプルピレン、ナイロン 用途降雪時の凍結した路面や滑りやすい面の歩行に 長さ(mm)滑り止め部/96 幅(mm)25 サイズフリー 標準質量(g/片足)11 ストラップ長(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※滑り止めですがご使用方法によっては絶対に滑らないことを保証するものでは有りません。ご使用の際は十分に注意をして頂くようお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする