DG-324 BK/M 防水保温手袋 DG324 DexShell 33670429

 

DG-324 BK/M 防水保温手袋 DG324 DexShell 33670429 DG-324 BK/M 防水保温手袋 DG324 DexShell 33670429

防水保温手袋 DG324

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード33670429 品番DG-324 BK/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防水・防風・通気機能および保温機能を持つ手袋、強風時や雨天・降雪時も温かく乾いた状態を保ちます。
親指先と人差し指先に通電性を待たせスマホ対応機能付き。通学・通勤時にも手袋を外さずに電子パネル操作ができます。

サイズM 全長(cm)27.5 材質ナイロン、ゴム系、ポリウレタン、導通繊維、ポレールメンブレン、エラスタン 用途通学・通勤時、登山・トレッキング、ウィンタースポーツ、サイクリング等のアウトドアでの活動に 厚さ(mm)1 入数(双)1 機能防水・保温、スマホ対応 中指長(cm)6.8 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)11 質量(g/双組)104
注意
※洗濯は可能ですが中性洗剤で押し洗いをして陰干しをして下さい。※状況により通電反応が鈍くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33670429
2022-01-09
用途:
川の中での作業が主。
教育・研究機関

冬期、水の中でも素手と同じような感覚で使用できるので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする