重機トング

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33670614 品番 No.1432
参考基準価格(税別)¥27,580 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

本体平型鋼で見切りやすく、ハンドル付きで細かい操作が安易です。開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。

用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用し、ハンドルで操作可能、荷下ろし時などに大変便利です。 開口寸法(mm)60〜550 最大荷重(t)1.5
注意
※吊り下げ能力以上の重量を加えないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33670614
2023-07-07
用途:
木材移動に
農・林・水産業

とても効率良く、作業出来ました。
フック直付けでは、バケットで見えづらいのでワイヤーで延長して使用します。
強い味方です。

1人が参考にしています
対象商品:
33670614
2022-07-21
用途:
原木の積み込み

この商品のひとつ小さいサイズを使っていたが、50cm以上が無理だったので追加購入した。閉じる方にバネがきくので、安全に作業出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
33670623
2022-02-10
用途:
丸太の積み下ろし
電気・ガス・熱供給・水道業

50cm以上向けです。細い丸太では使いにくい場合があります。

対象商品:
33670614
2021-03-17
用途:
玉切り、集材作業
農・林・水産業

スプリングが付いているので、木を挟む際は抜群に挟み込むのですが、材から離す際にスプリングが閉じる側に引っ張っているので、なかなか材から外れてくれません。

対象商品:
33670614
2020-06-10
用途:
自伐の丸太をクレーンで積むため
有限会社 成瀬製材所 様 (製造業)

4tクレーン車で丸太を積み込んでいます。スリングベルトやワイヤーを巻くより速いかなと思い購入。簡単にガッチリつかんでくれます。
しかし、外す際には開く方向へのスペースが必要なため積む量が増えてきて凸凹しだすと外すのに手間がかかります。

結局あんまり時短にはなりませんでした。
製品の質は高いと思います。ドブ付け塗装のため初めは固着してて動きませんでしたが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする