曜日別特売
M5357 クリストロン 多用途クリア補修テープ ニトムズ 33670754

M5357 クリストロン 多用途クリア補修テープ ニトムズ 33670754
M5357 クリストロン 多用途クリア補修テープ ニトムズ 33670754
M5357 クリストロン 多用途クリア補修テープ ニトムズ 33670754
M5357 クリストロン 多用途クリア補修テープ ニトムズ 33670754

クリストロン 多用途クリア補修テープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード33670754品番M5357
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。

用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。クリアテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.18基材ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力8.7N/20mm仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候
注意
用途以外の目的には使用しないでください。被着体によって剥がす時に傷ついたり糊が残る場合があるため、事前に確認してからご使用ください。保管の場合は直射日光を避け、湿度の少ない場所で保管してください。一般的に接着しにくいフッ素やシリコン、撥水加工処理面には貼りつけできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33670754
2022-10-08
用途: ブチルゴムシートの貼り付け

今まではゴム系接着剤で固定していたけど、このテープで固定できるので乾燥時間待ちが必要なくなった。

対象商品 : 33670754
2022-07-08
用途: 樹脂部品の補修

車の外装樹脂部品に亀裂が入っていたので裏からテープを張って補修した。
糊や基材が強くて良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする