大洋製器工業
大洋製器工業の 各種パレット
大洋製器工業の メッシュパレット
吊れるメッシュカーゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33671576
品番
TML-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
寸法(mm)
フォークリフトポケット:F100、G990、K840
質量(kg)
81
外形寸法W(mm)
1070
外形寸法H(mm)
920
有効高さ(mm)
685
用途
パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。
メッシュ寸法(mm)
75×75
外形寸法L(mm)
1220
吊下荷重(kg)
1000
積載段数(段)
4