大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 吊りクランプ
大洋製器工業の 横吊クランプ
TAIYO梁吊り具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33671585
品番
KT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
使用荷重(t)
(横吊)2、(縦吊)3
用途
H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。
寸法(mm)
(懐)50
質量(kg)
1.7
フトコロ(mm)
50
外形寸法D(mm)
32
外形寸法W(mm)
164
外形寸法H(mm)
142
安全率
5倍
ピン径(Φmm)
16
フランジ厚(mm)
(H鋼)20まで
RoHS指令(10物質対応)
対応