OMST16-BK 源義杖シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式 オムニクス 33672696 OMST16-BK 源義杖シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式 オムニクス 33672696 OMST16-BK 源義杖シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式 オムニクス 33672696 OMST16-BK 源義杖シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式 オムニクス 33672696 OMST16-BK 源義杖シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式 オムニクス 33672696

源義杖シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33672696 品番 OMST16-BK
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。

用途外出時や屋内での歩行補助に 材質シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド) ブラック 質量(g)330 適応身長(cm)145以上 アズワン品番64-9617-93 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする