用途排泄のアセスメントに。排尿タイミングがわかる排尿チャートがアプリに記録できます。おむつをすぐに交換しなければならない方などにもお薦めいたします。
セット内容シリコン製カバー(2種類)、センサー装置、リチウム電池(CR2032)
材質ABSシリコン
寸法(mm)110×40×13
対応OSiOS8.0以上、Android4.3以上
連続使用時間約5ヶ月(電池交換で引き続き使用可)
バッテリーCR2032リチウムバッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4
認定取得FCC、CE、NCC、TELEC、SRRC、SAR