ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの コピー用紙/ラベルシール
ジャストコーポレーションの コピー用紙/プリンタ用紙
ジャストコーポレーションの カラー&モノクロ対応用紙
レーザー専用紙 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
33675207
品番
JL-1033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
白さとなめらかさを求めた用紙です。デザイナーからも高い支持を得ています。用途:名刺、ポストカード、挨拶状、チラシなど
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.23
色別
ホワイト系
紙質
ケント紙
坪量(g/m
2
)
210
片数
200
余白
なし
印刷方式
両面
入数
200枚
適合プリンタ
レーザープリンター
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。