ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 店舗運営用品
ジャストコーポレーションの キャッシャー/レジ・会計用品
ジャストコーポレーションの 電子レジスター/ドロワー
感熱レジロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
33675478
品番
RR-1111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
レジスター、POS、キッチンプリンター、医療機器、小型プリンター等サイズが合えばあらゆる機械でご使用頂けます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
58×80
内径(mm)
20
紙厚(mm)
0.062
直径(mm)
80
色
白
タイプ
コアレス(芯無し)普通保存
印刷
表面
包装
5巻/黒ポリ
用途
サイズが合えば使用できます。
注意
※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。