RR-1105 感熱レジロール ジャストコーポレーション 白色 33675487

感熱レジロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(80巻) 寸法(幅W×長さL)(mm)58×63 注文コード33675487 品番RR-1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

レジスター、POS、キッチンプリンター、医療機器、小型プリンター等サイズが合えばあらゆる機械でご使用頂けます。

寸法(幅W×長さL)(mm)58×63 内径(mm)12 紙厚(mm)0.062 直径(mm)70 タイプ中保存(5〜7年) 印刷表面 包装5巻/黒ポリ 用途サイズが合えば使用できます。
注意
※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする