ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 店舗運営用品
ジャストコーポレーションの キャッシャー/レジ・会計用品
ジャストコーポレーションの 電子レジスター/ドロワー
感熱レジロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60巻)
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×63
注文コード
33675505
品番
RR-1127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
レジスター、POS、キッチンプリンター、医療機器、小型プリンター等サイズが合えばあらゆる機械でご使用頂けます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×63
内径(mm)
12
紙厚(mm)
0.07
直径(mm)
80
色
白
タイプ
普通保存(3〜5年)
印刷
表面
包装
1巻/黒ポリ
用途
サイズが合えば使用できます。
注意
※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。