ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの PCアクセサリー
ジャストコーポレーションの メディア収納用品
ジャストコーポレーションの CD/DVDケース
オリジナルDVDケース センターロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
33675715
品番
DD-5100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
自信を持ってオススメする DVDトールケースですユーザー使用時の衝撃・振動におけるディスクの欠落防止にも気を配ったDVDケース設計です
収納枚数(枚)
1
色
ホワイト
用途
DVDトールケース
混率(%)
ポリプロピレン(バージン材100%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
191×135×15