※ナチュラル

TC0128-008 A4コットンバッグナチュラル ジャストコーポレーション 33675925 TC0128-008 A4コットンバッグナチュラル ジャストコーポレーション 33675925

A4コットンバッグナチュラル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード33675925 品番TC0128-008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

A4サイズがピッタリ入る、マチなしのスッキリバッグ。

ナチュラル 用途普段使いやイベント時の資料配布など 材質コットン4oz 寸法(幅W×高さH)(mm)約 260×330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33675925
2024-07-26
用途:
普段使い
製造業

洗濯したら縮むことは想定していましたが想定していた以上の凄い縮みようでした。
だいたい2cm位縮むので、それを想定して購入されると良いと思います。

無地の生地なので使い道は色々あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする