AM-FL320BL 3mポール ジャストコーポレーション 33676765 AM-FL320BL 3mポール ジャストコーポレーション 33676765 AM-FL320BL 3mポール ジャストコーポレーション 33676765 AM-FL320BL 3mポール ジャストコーポレーション 33676765

3mポール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) ブルー 注文コード33676765 品番AM-FL320BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。

材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ブルー 寸法(m)1.6〜3.0 長さ(mm)横棒:850 直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
注意
※ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
※個人宅配送不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33676765 AM-FL320BL 38381298 AM-FL320BL 3mポール ジャストコーポレーション 3mポール ジャストコーポレーション 1セット(20本) 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38381289
2022-05-29
用途:
マルシェ開催の訴求用
特定非営利活動法人うつのみやオリーブ 様 (教育・研究機関)

軽量、収納しやすいが幕の上部ひっかけ部が外れやすい。構成単品で購入できるのだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする