ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの のぼり
ジャストコーポレーションの のぼり用備品
のぼり用吸盤付き針金POP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33676966
品番
AM-FL157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
吸盤付きのミニのぼり用針金ポップです。
材質
ジョイント:ABS、針金:ピアノ線、吸盤:塩ビ
寸法(高さH×幅W)(mm)
ポール:310×90
直径(mm)
吸盤:40
注意
※ポールはサイズをよくご確認のうえお選びください。