AM-FL158 のぼり用吸盤付き針金POP ジャストコーポレーション 33676975 AM-FL158 のぼり用吸盤付き針金POP ジャストコーポレーション 33676975

のぼり用吸盤付き針金POP

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33676975 品番 AM-FL158
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別) アウトレット
¥329269

吸盤付きのミニのぼり用針金ポップです。

材質ジョイント:ABS、針金:ピアノ線、吸盤:塩ビ 寸法(高さH×幅W)(mm)ポール:400×115 直径(mm)吸盤:40
注意
※ポールはサイズをよくご確認のうえお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33676966
2021-11-20
用途:
プレゼン資料
有限会社阿部印刷 様 (製造業)

ちょうどいいです。梱包がすごく大きい箱でびっくりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする