曜日別特売
AM-FL500BL のぼりポールスタンド(注水式)10L ジャストコーポレーション 33677009

AM-FL500BL のぼりポールスタンド(注水式)10L ジャストコーポレーション 33677009
AM-FL500BL のぼりポールスタンド(注水式)10L ジャストコーポレーション 33677009
AM-FL500BL のぼりポールスタンド(注水式)10L ジャストコーポレーション 33677009

のぼりポールスタンド(注水式)10L

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード33677009品番AM-FL500BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。

用途
風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)1.5、満水時:10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×350× 350対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
注意
※■設置に際してのご注意
風の強い日は倒れる恐れがありますので、設置の際はポールを低くしてお使いいただくか、風の吹かない場所へ移動、もしくは速やかに撤去して下さい。
※低くしても倒れない保証はございません。ご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)2,850/税込3,135
全国数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)4,750/税込5,225
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)2,700/税込2,970
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)4,050/税込4,455
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)6,750/税込7,425
沖縄地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)3,750/税込4,125
沖縄地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)7,500/税込8,250
沖縄地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)11,250/税込12,375
沖縄地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)18,750/税込20,625
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33677036
2021-04-29
用途: のぼりスタンドとして
おたからやサービス業

お店ののぼりを立てるスタンドを探していて、こちらのピンクのスタンドを購入しました。女性客が多い店柄、ピンク色がとても可愛らしく満足です!さらに追加で購入いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 33676993
2020-08-13
用途: のぼり用のポールをさしアミを設置します

2個購入しましたが、梱包も丁寧にされてあってキズもなくよかった
商品もしっかりしていてコスパもよいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする