のぼりポールスタンド(注水式)10L

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5台) 注文コード 33677018 品番 AM-FL500WH-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。

用途
風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)1.5、満水時:10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×350× 350 対応標準のぼり用ポール:Φ22〜25
注意
※■設置に際してのご注意
風の強い日は倒れる恐れがありますので、設置の際はポールを低くしてお使いいただくか、風の吹かない場所へ移動、もしくは速やかに撤去して下さい。
※低くしても倒れない保証はございません。ご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1につき ¥3,750 / 税込 ¥4,125
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33677036
2021-04-29
用途:
のぼりスタンドとして
おたからや 様 (サービス業)

お店ののぼりを立てるスタンドを探していて、こちらのピンクのスタンドを購入しました。女性客が多い店柄、ピンク色がとても可愛らしく満足です!さらに追加で購入いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
33676993
2020-08-13
用途:
のぼり用のポールをさしアミを設置します

2個購入しましたが、梱包も丁寧にされてあってキズもなくよかった
商品もしっかりしていてコスパもよいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする