AM-FL500YE-B のぼりポールスタンド(注水式)10L ジャストコーポレーション 33677079

 

AM-FL500YE-B のぼりポールスタンド(注水式)10L ジャストコーポレーション 33677079 AM-FL500YE-B のぼりポールスタンド(注水式)10L ジャストコーポレーション 33677079 AM-FL500YE-B のぼりポールスタンド(注水式)10L ジャストコーポレーション 33677079

のぼりポールスタンド(注水式)10L

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5台) イエロー 注文コード33677079 品番AM-FL500YE-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。

用途
風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
イエロー 材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)1.5、満水時:10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×350× 350 対応標準のぼり用ポール:Φ22〜25
注意
※■設置に際してのご注意
風の強い日は倒れる恐れがありますので、設置の際はポールを低くしてお使いいただくか、風の吹かない場所へ移動、もしくは速やかに撤去して下さい。
※低くしても倒れない保証はございません。ご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1につき ¥3,750 / 税込 ¥4,125
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33677036
2021-04-29
用途:
のぼりスタンドとして
おたからや 様 (サービス業)

お店ののぼりを立てるスタンドを探していて、こちらのピンクのスタンドを購入しました。女性客が多い店柄、ピンク色がとても可愛らしく満足です!さらに追加で購入いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
33676993
2020-08-13
用途:
のぼり用のポールをさしアミを設置します

2個購入しましたが、梱包も丁寧にされてあってキズもなくよかった
商品もしっかりしていてコスパもよいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする