AM-FL658 壁面取り付け用フラッグスタンド ジャストコーポレーション 1台 AM-FL658 33677255

 

AM-FL658 壁面取り付け用フラッグスタンド ジャストコーポレーション 33677255 AM-FL658 壁面取り付け用フラッグスタンド ジャストコーポレーション 33677255

壁面取り付け用フラッグスタンド

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33677255 品番AM-FL658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

のぼり注水台を使わず、壁面などに設置可能です。角度調整も可能です。 交通の妨げや怪我の危険がある場所などには設置しないでください。

材質本体:ジュラルミン、ビス:鉄、部品:PP 寸法(mm)台座:77×77 寸法(内径Φ×長さL)(mm)ポール管:25.5×85
注意
※ポールを長く伸ばした状態でのご利用はなるべくご遠慮下さい。風を受けるため、メーカー想定上以上の負荷がかかり、破損する可能性がございます。
ポールの外径22mmまで対応できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33677255
2021-01-30
用途:
アメリカンフラッグの為

精度が余りにも劣悪、 呆れて物が言えない品質です。
まともに使うにはかなりの加工が必要です。
最悪・・・

対象商品:
33677255
2020-06-14
用途:
玄関脇の国旗掲揚に
自動車・二輪車・自転車関連業

色が白なので油性ペイントで目立たないように茶色に塗装しました。
角度固定用のボルトが、穴に対して細いのでギザ角固定がずれてしまいます。
スペーサーと波型ワッシャーを挿入して問題なく固定できるようになりました。

対象商品:
33677255
2020-03-12
用途:
国旗の掲揚
その他業種

この手のものは華奢な造りが多いですが、この商品は頑強です。
台座に4穴空いていますが、どんな間隔にも対応してくれるとよいですね。
屋外ですと、スタンド内に水が溜まるので、スタンド下に穴があいていると良いです。この価格でこの品質は素晴らしいです。

対象商品:
33677255
2020-02-11
用途:
玄関先の国旗掲揚に使用
有限会社鈴勝建設 塩釜営業所 様 (建設業・工事業)

取付が簡単。シンプルなデザイン。角度調整が自由で道路に面していても安心。

対象商品:
33677255
2020-04-17
用途:
のぼりの設置

国旗など軽いものであれば問題ないのかもしれないが、一般的な”のぼり”の場合、荷重が重すぎるのか角度固定ができずに倒れてしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする