KA-PS800RE パーテーションポール スタッキングタイプ ジャストコーポレーション 33677508 KA-PS800RE パーテーションポール スタッキングタイプ ジャストコーポレーション 33677508 KA-PS800RE パーテーションポール スタッキングタイプ ジャストコーポレーション 33677508

パーテーションポール スタッキングタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33677508 品番KA-PS800RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタッキングタイプのパーテーションポール。
設置も後片付けも簡単。

ベルト長さ(m)2 用途案内や誘導、スペースの仕切り等に 材質ポール・ベース:ステンレス、ベルト:ナイロン 質量(kg)約5 ベルト:赤 直径(Φmm)ベース:360 高さ(mm)805 ベルト色レッド 色(本体)シルバー スタッキング対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
全国数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
全国数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,850 / 税込 ¥3,135
全国数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
全国数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,750 / 税込 ¥5,225
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,450 / 税込 ¥3,795
北海道地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,600 / 税込 ¥5,060
北海道地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,750 / 税込 ¥6,325
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする