ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの パーティション
ジャストコーポレーションの ベルト・ロープ式パーティション
パーテーションポール スタッキングタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33677517
品番
KA-PS800BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタッキングタイプのパーテーションポール。
設置も後片付けも簡単。
ベルト長さ(m)
2
用途
案内や誘導、スペースの仕切り等に
材質
ポール・ベース:ステンレス、ベルト:ナイロン
質量(kg)
約5
色
ベルト:青
直径(Φmm)
ベース:360
高さ(mm)
805
ベルト色
ブルー
色(本体)
シルバー
スタッキング
対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
全国
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
全国
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,850
/
税込
¥
3,135
全国
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
全国
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,750
/
税込
¥
5,225
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,450
/
税込
¥
3,795
北海道地方
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
北海道地方
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,750
/
税込
¥
6,325
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません