PD-PP001-3A4-OR 紙製パンフレットスタンド(フック穴) ジャストコーポレーション 33678235 PD-PP001-3A4-OR 紙製パンフレットスタンド(フック穴) ジャストコーポレーション 33678235 PD-PP001-3A4-OR 紙製パンフレットスタンド(フック穴) ジャストコーポレーション 33678235 PD-PP001-3A4-OR 紙製パンフレットスタンド(フック穴) ジャストコーポレーション 33678235

紙製パンフレットスタンド(フック穴)

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 33678235 品番 PD-PP001-3A4-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

A4三つ折サイズのパンフレットやチラシが入る紙製組立式スタンド。お求めやすい価格です。フック穴が付いているので壁掛けも可能です。
0.08mm(コート90)のチラシが120枚程入ります。底が抜けないタイプ(地獄底)です。

材質カードB450g裏白 用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください 幅(mm)110 オレンジ 高さ(mm)(正面)130〜80、(背もたれ)210 タイプ既製デザイン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:110×205×75(スタンド含む) 適合サイズ三つ折り/A4縦・ハガキ マチ(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
パンフレットの陳列用
有限会社バイジュウ産業 様 (サービス業)

しっかりしていて、希望カラーだったのでとてもいいです。
コストも安いし販促に利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする