曜日別特売
CA-PB400LJ-S イージーアタッチ(Jフック吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678576

 

CA-PB400LJ-S イージーアタッチ(Jフック吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678576
CA-PB400LJ-S イージーアタッチ(Jフック吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678576
CA-PB400LJ-S イージーアタッチ(Jフック吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678576
CA-PB400LJ-S イージーアタッチ(Jフック吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678576
CA-PB400LJ-S イージーアタッチ(Jフック吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678576
CA-PB400LJ-S イージーアタッチ(Jフック吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678576

イージーアタッチ(Jフック吸盤付き)

(3件のレビュー)
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)セット内容プライスシート入れ(A3)×20枚、Jフック吸盤×40個注文コード33678576品番CA-PB400LJ-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

経費削減の強い味方!
Jフック吸盤に吊り下げるだけの簡単取り付け!
印刷した紙を入れるだけで見栄えも素敵なプライスボードに!
使い勝手とコスパの良さを両方を叶えてくれるアイテムです。

用途
カーディーラー様におすすめ!
展示車の価格表示に!
材質
本体:PP
吸盤:PVC(塩化ビニール)
寸法(幅W×高さH)(mm)436×327セット内容プライスシート入れ(A3)×20枚、Jフック吸盤×40個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33678576
2023-07-11
用途: 展示車の価格表示
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて良い商品です。
吸盤付きなので、掲載場所を変えるのも楽です。
四隅に吸盤が付いていたらもっと良かったかなと思います。

対象商品 : 33678576
2021-04-26
用途: 展示車のプライス表示
有限会社あすなろオートガーデン

今まで使っていたものより、軽くて使いやすいです
紙を印刷してはさむだけなのですぐ作れます

1が参考にしています
対象商品 : 33678576
2019-10-03
用途: 展示車
スリーピース自動車・二輪車・自転車関連業

良い商品でした!
もう少し納品が早ければ助かります。
またよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする