CA-PBKT400L-S 高透明イージーアタッチ(吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678594

 

CA-PBKT400L-S 高透明イージーアタッチ(吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678594
CA-PBKT400L-S 高透明イージーアタッチ(吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678594
CA-PBKT400L-S 高透明イージーアタッチ(吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678594
CA-PBKT400L-S 高透明イージーアタッチ(吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678594
CA-PBKT400L-S 高透明イージーアタッチ(吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678594
CA-PBKT400L-S 高透明イージーアタッチ(吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678594
CA-PBKT400L-S 高透明イージーアタッチ(吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678594

高透明イージーアタッチ(吸盤付き)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20枚)注文コード33678594品番CA-PBKT400L-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

経費削減の強い味方!
用紙が見やすい高透明タイプ!Jフック吸盤に吊り下げるだけの簡単取り付け!
印刷した紙を入れるだけで見栄えも素敵なプライスボードに!
使い勝手とコスパの良さを両方を叶えてくれるアイテムです。

用途
カーディーラー様におすすめ!
展示車の価格表示に!
材質
本体:PP
吸盤:PVC(塩化ビニール)
セット内容プライスシート入れ(A3)×20枚、溝付吸盤×40個寸法(幅W×高さH)(mm)436×327
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33678594
2025-01-10
用途: 中古車の展示のプライスボード
トモヤ自動車自動車・二輪車・自転車関連業

中古車の展示車のプライスボード入れに使用しました。
フロントガラスな簡単に付き、剥がすのも、簡単なのでめちゃくちゃ便利です。また、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする