従来使用していた同様のものからの買い替えです。商品自体はとても安価で満足しております。
伸縮部分の上部分が当然ながら、一回り細いポールなので4枚付く平型フックのうち、1枚でも良いので、少し細いポールに対応できるものになるとより良いです。
もっとも、自分自身で内側に薄いゴムシートを挟むか、ビニールテープなどで少し太くすれば対応は可能ですが、今のところ、三又のフックを伸縮部分上部の細いポール部分に通して使用してます。
回転してしまいますが必ず、伸縮部分が太くてそれより下には下がりませんので。
しっかりした作りで、厚手のバスタオルや衣類を干すのに便利に使っています。
高さの調整も簡単にできて満足しています。
非常に垢抜け&洗練された製品に そして価格の安さ 感激&感謝有難うございました。 これにて安心!
◎欲張りですか、下部に20センチ角の安定ある台座があると 尚最高なり!
一番上のスプリング部にはステーが付きません。天井も有効活用したいので自分で工夫して部品を移動させて使ってますがプラが割れそうなのでここは可動域を増やしていただきたいせっかく天井と繋がるのに天井部が使えないと勿体ないと思いますが安全対策上の理由でしょうか…
組立も簡単で、どこでも設置できるので大変便利です。
ファンヒーターの位置を動かないで最適な位置に設置出来るので効率的に使用ができる。
上下の支えが他社の四角いのより安定性があってよかった
設置面が広く設計されているので安定感があります。
都合のよい場所で使用できるので重宝しています。
カーテンレールやあちこちに吊るしていたアウターがまとめられて
景観も良くなりお値段も控えめなので大満足です。
組み立てる時、少し分かりづらい所があった(上の方の接続)。
壁からハンガー掛けを作ると、場所が決まってしまうが、これならどこにでも取り付けできるし傷もつかなくて良い。
値段も他の物より安い。