ジャンパー クール機能 快適ファン付き

(22件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33681473 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

熱中症対策向けの充電式バッテリータイプのファン付きジャンパーです。外気を取り込むことで服内の温度を下げて、快適な作業が行えます。
ポリエステル100%素材に約4400mAhのバッテリー搭載のファンが付いており、最大風量使用でも約6時間は持続します。
取り外し可能なフードも付いております。

セット内容ジャンパー、ファン2個、バッテリー、充電用ACアダプター、ケーブル サイズLL ブルー 材質(ジャンパー)ポリエステル、(ファン)樹脂 混率(%)ポリエステル100 用途屋内外の作業 胸囲(cm)124 着丈(cm)68 風量4段階 連続使用可能時間(強)6、(中強)10、(中)12、(弱)20時間 充電時間(時間)6〜8 裄丈(cm)79 バッテリー容量(mAh)4400 ファン直径82mm
注意
※ご使用前に付属の取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
※付属のバッテリーの使用に関して、必ず付属の取扱説明書を読んでください。
※使用方法を誤るとバッテリーが動作しなくなるおそれがあります。
※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
凱onotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-20
用途:
農作業
吉門設計企画 様 (建設業・工事業)

特売でした。
なかなかのすぐれもの
電池の収納ポケットも有ります。
他のレシピでは、ないと記載されていますが、
誤ちです。
電池の予備に、追加購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
33681473
2020-06-25
用途:
夏場の作業に

比較的まだ涼しいうちに、しかも特価(¥7,912)での販売ということもあり即購入。ナイロン製のジャンパーは、超薄いカッパの様な生地なので、下着には冷感パワーストレッチの長袖が良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
33681473
2020-06-02
用途:
外作業全般、魚釣り

手首のゴムをもう少し強くする策と、マジックテープ方式もよいと考えます。

対象商品:
33681464
2020-05-30
用途:
外での作業時
農・林・水産業

まだ使用していないので、感想は書けません。想像するに涼しさの中で作業ができるのではと考えています。

対象商品:
33681464
2019-05-19
用途:
夏場の農作業
その他業種

まだ着用して作業を行なっていませんが、値段もお手頃だったので、今後に期待しています。
あと、わかりやすい説明書に改善してほしい。(ファンとジャンパーへの取付け方や、配線とバッテリーの収納場所などを記載してほしい。)

3人が参考にしています
対象商品:
33681507
2020-09-15
用途:
作業用衣
吉村太農園 様 (農・林・水産業)

可もなく不可もなくってところ。バッテリーが来年も使えればと思います。

対象商品:
33681498
2019-08-08
用途:
炎を使う作業、荷降ろしなど
製造業

素材がナイロン100%なので長袖を着ないと腕を曲げた時に貼り付く。
首回りも同様で貼りつく。(首にタオル巻いてちょうどよい)
ジャンパーの中に保冷材入りベストを着ればかなり涼しい。
ジャンパーの単品だけでは厳しいが無いよりはまし程度かな。
風量は問題ない。

対象商品:
33681507
2019-08-19
用途:
自動車の磨き他
自動車・二輪車・自転車関連業

想像よりは涼しかったです。
金額が安いので。。。風を強くしても
もう少しバッテリー長く持ったら最高ですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする