曜日別特売
CDG1LA50-250Z-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-250Z) SMC 33684288

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-250Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33684288品番CDG1LA50-250Z-H7A1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,710
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33684288CDG1LA50-250Z-H7A1L3168650612-MGPL20-100Z-M9BWCDG1LA50-250Z-H7A1L MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20) SMC 31686506MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)SMC1個
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする