曜日別特売
CQ2WF100-50DZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~) SMC 33701771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)50
ボディオプションロッド先端めねじ
形式空気圧タイプ
取付支持形式フランジ形
内容量1個注文コード33701771品番CQ2WF100-50DZ
参考基準価格(税別)¥46,530販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプボディオプションロッド先端めねじ取付金具フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする