CDG1LN25-200JZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-200JZ) SMC 33712245

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-200JZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
33712245
品番
CDG1LN25-200JZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,640
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33712245CDG1LN25-200JZ3169165213-MGPL32-75Z-M9B13-MGPL32-75Z-M9B MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL32) SMC 31691652MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL32)SMC1個
¥58,980
税込¥64,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする