曜日別特売
CDG1LN25-250Z-A93L3 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-250Z) SMC 33713523

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-250Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33713523
品番
CDG1LN25-250Z-A93L3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,570
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33713523CDG1LN25-250Z-A93L36795413713-MGPL50-25Z-M9NCDG1LN25-250Z-A93L3 MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズ SMC 67954137MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズSMC1個
¥58,980
税込¥64,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする