CDG1LN25-300Z-F7BAL-XC13B CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-300Z) SMC 33714905

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-300Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
F7BA(XC13) 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
33714905
品番
CDG1LN25-300Z-F7BAL-XC13B
参考基準価格(税別)¥20,570販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
300
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
F7BA(XC13) 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする