CDG1LN25-380Z-M9BLS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-380Z) SMC 33715946

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-380Z)CDG1LN25-380Z-M9BLS

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
33715946
品番
CDG1LN25-380Z-M9BLS
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ストローク(mm)
380
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする