三角パッキン

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33728545 品番THY91739
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP 材質合成ゴム 厚さ(mm)4 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
蛇口のハンドルからの水漏れに
運輸・通信業

洗濯機のホースを取りつけたところ,水道蛇口のハンドル部分から盛大に水漏れしたので,これで交換しました。

大きめのモンキーレンチがあれば,簡単に交換できます。やはり,元のはゴムが硬くなっており,亀裂が入っていたので,水漏れしたのだと思います。

ごく一般的な,普通の蛇口に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
33728545
2023-09-05
用途:
古い蛇口のパッキン交換
その他業種

特に水漏れはしてなかったのですが、見た目にも
劣化していたので、他の部分のパッキン交換や部品交換の
ついでに交換しました。ハンドル開閉時のゆるい感じがなくなり
強く締めなくてもよくなり蛇口にも負担がかからなくなったと思います。

対象商品:
33728545
2021-02-17
用途:
水漏れ対策
その他業種

蛇口を開けると、カランの所からの水漏れが気になってストレスになっていたのですが、元栓も止めずに、簡単に交換できてストレス解消できました

対象商品:
33728545
2018-06-05
用途:
水栓の漏れ修理に使用
医療・福祉・介護関連業

メーカー純正補修部材であり、取付水栓の不具合補修材料として問題は
ありません。 急に必要になることが多いので、在庫用に購入しました。

対象商品:
33728545
2020-04-30
用途:
水漏れ修繕
サービス業

ユニットバスの蛇口から水漏れが発生していたため、
ネットで修理方法を調べて、当商品を購入。
交換後、水漏れはぴたりと無くなりました。

対象商品:
33728545
2014-08-08
用途:
劣化更新

蛇口(ハンドル軸)周りからのポタポタがなくなり、気持ち良く使えるようになりました。
品質にあまり大差のない商品かと思いますが、メーカー品を安価に提供して頂いて感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
33728545
2014-03-14
用途:
TOTO水道修理

ネットで修理部品番号を確認してから注文したので、簡単に修理できました。

対象商品:
33728545
2014-02-27
用途:
水道のパッキン

良くも悪くもそのものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする