THY208ALL 自在パイプ(先端ねじ付) TOTO 33729123

THY208ALL 自在パイプ(先端ねじ付) TOTO 33729123
THY208ALL 自在パイプ(先端ねじ付) TOTO 33729123

自在パイプ(先端ねじ付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ長(mm)300
内容量1個注文コード33729123品番THY208ALL
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
パイプ長(mm)300ねじ径先端/W22山20適合本体TK133AR13C、TK133ARU13C種別袋ナット式接続ねじ先端:W22山20取付外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33729114
2022-03-25
用途: 洗面所で使用
卸売・小売業

キッチンシャワーを取り付けるために購入しましたが、バッチリ合い、とてもよかったです。

対象商品 : 33729105
2018-09-21
用途: 蛇口取り換え
牧野農・林・水産業

非常にしっかりとした物で、安心して作業できました。

対象商品 : 33729123
2018-06-05
用途: 水栓の補修用として
医療・福祉・介護関連業

メーカー純正品でもあり、特に不都合などはありません。ホームセンターで置いてなかったり在庫切れの場合でもすぐ入手できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする