THY272ALL#N11 自在パイプ(キャップ付) TOTO 33729561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自在パイプ(キャップ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33729561 品番THY272ALL#N11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合TOTOジョイシリーズ用 種別袋ナット式 ペールホワイト タイプ整流タイプ ねじ径整流キャップ部/W22山20 取付外径(Φmm)16 パイプ長(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする