曜日別特売
TNY99LSX50 フレキホース TOTO 33730015

TNY99LSX50 フレキホース TOTO 33730015
TNY99LSX50 フレキホース TOTO 33730015

フレキホース

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード33730015品番TNY99LSX50
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
適合
TOTOワンタッチソケット式水栓延長用
TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型
全長(mm)500長さ(m)0.5
注意
※給湯温度は最高85℃まででお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33730015
2019-11-04
用途: キッチンの水栓延長用途

10年以上使用したキッチン用のワンハンドル水栓に不具合が出た為に交換作業をしました。
以前の水栓もワンタッチタイプでしたが長さが足りなくて配管のカーブに負荷が掛かる状況でした・・・
そこで、今回2本購入しました。
Uターンする形の配管で、事なきを得ることが出来ました。
今回のような用途だと200mmでは短く、500mmがベストだと感じました。

対象商品 : 33730015
2014-05-25
用途: キッチン水栓工事

キッチン水栓取り替え工事において、取り回しが困難な(純正ホースが微妙な長さで、既存配管との距離感が合わず無理してくの字に曲がる)状況を、このフレキホースで延長してあげることにより無理のないホース取り回しができて満足です^^

対象商品 : 33730015
2013-07-18
用途: 水道配管の延長用

取付後、部品の役目は大いに果たしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする