CDG1LN40-90+130Z-M9BL4-XC11 CD Series(CDG1LN40-90+130Z) SMC 33745933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1LN40-90+130Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33745933
品番
CDG1LN40-90+130Z-M9BL4-XC11
参考基準価格(税別)¥39,820販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
90
ストロークB(mm)
130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする