曜日別特売
CDG1LN63-650Z-XC4 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-650Z) SMC 33761482

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-650Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33761482
品番
CDG1LN63-650Z-XC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,750
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33761482CDG1LN63-650Z-XC445406216MGPL32-100Z-M9BVCDG1LN63-650Z-XC4 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~) SMC 45406216ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~)SMC1個
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする