曜日別特売
CDG1RA25-200Z-A93L CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA25) SMC 33768062

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA25)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
33768062
品番
CDG1RA25-200Z-A93L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,290
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
形式
(A) エアクッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33768062CDG1RA25-200Z-A93L5065474620-MGPM32-75Z-M9BALCDG1RA25-200Z-A93L 20-MGPM3 SMC 5065474620-MGPM3SMC1個
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする