曜日別特売
CDG1RA32-50Z-A93Z CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA32) SMC 33770205

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
33770205
品番
CDG1RA32-50Z-A93Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,850
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
形式
(A) エアクッション
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33770205CDG1RA32-50Z-A93Z2384541420-MY1H25-250LZCDG1RA32-50Z-A93Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-MY1Hシリーズ SMC 23845414メカジョイント式ロッドレスシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-MY1HシリーズSMC1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする