※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA32)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
33770363
品番
CDG1RA32-50Z-C73C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,730
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
形式
(A) エアクッション
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33770363
CDG1RA32-50Z-C73C
31793125
20-MY1H25-300LZ
20 Series(20-MY1H)
SMC
1個
¥
109,800
税込
¥
120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)