LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター

(21件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33796175 品番 DXV-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。

ヴィンテージグリーン 幅(mm)94 高さ(mm)(上キャップ)120〜138、(下キャップ)40 奥行(mm)42 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120〜138

商品説明動画

LABRICO 2x4アジャスターの取り付け方
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33796132
2024-11-04
用途:
襖の鴨居,敷居の間に取り付け 液晶TVを掛ける
製造業

垂直設置なので 強度はスペック通りだと思うが
地震など外力が入ったらどうか確認中

対象商品:
33796132
2024-08-20
用途:
テレビ設置のための木材
わかさのみなもと株式会社 様 (卸売・小売業)

固定がしっかりされてテレビつけても全く問題はなさそうだが今後の
耐久性による

対象商品:
33796157
2023-02-01
用途:
押入れの中棚の支え
建設業・工事業

押入れの中棚がたわんで落ちてきはじめたので2×4材と本商品で補強しました。見た目より頑丈のようです。

対象商品:
33796175
2021-08-17
用途:
横に使用
建設業・工事業

まったくわからないまま購入しましたが
説明書で簡単に組み立てできました!

横にしてブラインドを取り付けて使用しています!

対象商品:
33796132
2021-03-07
用途:
クローゼット内にら
サービス業

クローゼット内にスライド式のネクタイハンガーを壁を傷つけずに付けたかったのでツーバイ材の柱を立てる為に利用。きっちり木材のサイズをはかりネジ式でガッチリ固定したはずですがハンガーをスライドさせる度に柱がネジを中心に少し回転します。クローゼット内だから倒れはしないけど。

対象商品:
33796132
2020-06-03
用途:
自作で棚を作成
建設業・工事業

頑丈でかつ簡単に棚が作れて大変便利な商品だと思います。

対象商品:
33796132
2020-06-02
用途:
リフォーム
サービス業

使いやすくて便利です!
部屋のリフォーム、子ども部屋のスペース確保に持ってこいです。

対象商品:
33796132
2020-04-19
用途:
脱衣場の棚設置。

2×4材用に特化したアイデアに素人として敬意を感じます。扱いやすさ、堅牢さも十分だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする