※セット内容

DXO-2 LABRICO(ラブリコ) 2X4棚受シングル 平安伸銅工業 33796193 DXO-2 LABRICO(ラブリコ) 2X4棚受シングル 平安伸銅工業 33796193

LABRICO(ラブリコ) 2X4棚受シングル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33796193 品番 DXO-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

棚木材にはめ、棚板の高さを決めるだけで、ねじ位置の計測や下穴加工がいりません。
正面から見てねじが隠れるようなデザイン。アジャスターとセットで使うことで、統一感のある棚が作れます。

用途棚板を支える受け具。 セット内容本体×2、ねじ×8 オフホワイト
注意
※棚板 1 枚当たり30kg までとしてください。
※棚板の長さは 120cm まで、段数は4段までとしてください。 (SPF 2×4 材を使用)
※SPF 1×4 材を棚板として使用する場合は長さ 100cm までで 10kg まで。
※SPF 1×6 材を棚板として使用する場合は長さ 100cm までで 15kg まで。
※SPF 1×8 材を棚板として使用する場合は長さ 100cm までで 20kg まで。

商品説明動画

2x4シェルフサポートシングルの取り付け方
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33796218
2020-06-01
用途:
DIYで棚作成
サービス業

取り付けも簡単で作業もすぐ終わりました。お勧めします。

対象商品:
33796218
2017-02-15
用途:
棚つくり
サービス業

取り付けが簡単だったし、自分の好きな位置で固定できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする