曜日別特売
CDG1RN63-120Z-M9PLS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN63) SMC 33796692

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9P
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
33796692
品番
CDG1RN63-120Z-M9PLS
参考基準価格(税別)¥23,210販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
形式
(N) ラバークッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする