リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
SMART FIT ペンケース
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33833266
品番
A7585-11
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スリムで一覧性に優れた見開き式。ペンスタンドにもなります。
ジャケットの胸ポケットに入るスリム設計。
色
ネイビー
幅(mm)
110
高さ(mm)
190
奥行(mm)
17
繰り返し・詰め替え
対応